曜日別特売

パナソニック推奨録画用ハードディスク 24時間連続録画/4K対応 4TB

パナソニック推奨録画用ハードディスク 24時間連続録画/4K対応 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)パナソニック推奨録画用ハードディスク 24時間連続録画/4K対応 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)パナソニック推奨録画用ハードディスク 24時間連続録画/4K対応 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)パナソニック推奨録画用ハードディスク 24時間連続録画/4K対応 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

パナソニック テレビ「ビエラ」・レコーダー「ディーガ」での録画に最適なテレビ録画用ハードディスク。「ディーガ」に搭載のハードディスクを採用しておりパナソニック様推奨モデルのため、安心してご使用いただけます。また、24時間連続録画、4K録画にも対応しています。
パナソニック ブルーレイディスレコーダー「ディーガ」に搭載されているハードディスクを採用。パナソニック推奨モデルのため、ビエラ・ディーガをお使いの方に特に安心してお使いいただけます。
長時間加速エージングによる高基準の品質検査に合格したハードディスクのみを厳選して採用しているため、24時間の連続録画にも対応!お使いのテレビに本商品をプラスして、万が一見逃してしまった場合に備えておきましょう。
新4K衛星放送の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。

付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)8.2(typ)電源AC100V/50-60Hz本体質量(g)約910対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応コネクタ形状Micro Bコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45対応機種【テレビ】パナソニック液晶テレビ「ビエラ」、TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、YAMAZEN液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザハードディスクレコーダー/レグザブルーレイ/レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオス4Kレコーダー/アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00124インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)4設置条件横置き使用湿度範囲(%RH)20~80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876635AVHD-AS4/U
28,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする