輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:38W/
最大180Hzの高リフレッシュレート、高速応答1.0ms[GTG]に対応したリモコン付き27型ゲーミングモニターです。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受け、HDMI 2.1 VRRにも対応。スルーモードやNight Clear Visionなど、ゲームに最適な機能を搭載。「無輝点保証」に対応!
最大180Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に最大180回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイの3倍、120Hz対応のゲーミングディスプレイの約1.5倍も高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。
各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する「ティアリング(画面のずれ)」「スタッタリング(カクつき)」に対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑えます。
「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
仕様盗難防止用ホール○(ケンジントンセキュリティスロット)付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、台座、リモコン、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)質量(kg)スタンドあり:約7.9、スタンドなし:約5.4使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~180.0、(DisplayPort)59.9~180.0消費電力(W)最大時:38、通常使用時(オンモード):13.0、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)スイベル:(左)65、(右)65、チルト:(上)20、(下)3、ピボット(回転):(右)90対応OSOSには依存しない(日本語版のみ)※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(水平走査)31.4~199.8、(DisplayPort)31.4~199.8対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch、[SIE]PS5、PS4、PS4 Pro、[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※I ・O DATAが独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×231×424~534(突起部含まず)、スタンドなし:約614×55×366(突起部含まず)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080応答速度1ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時入力端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5mm視野角(左右:上下)178°:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズTFT27型ワイド高さ調整範囲(mm)110ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用)画素ピッチ(H×V)(mm)0.3108×0.3108映像入力HDMI×2、DisplayPort×1パネル駆動方式ADS使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時)リフレッシュレート(Hz)対応最大180(最大解像度時)輝度(cd/m2)350(標準値)内容量1台