曜日別特売

G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY 6TB

G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY 6TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

G-DRIVE ArmorATDは最大1.2mの落下試験にクリアした耐衝撃ポータブルHDDです。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、筐体内部の衝撃吸収材の3つで大切なデータを外部の衝撃から守ります。
筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、内部の衝撃吸収材の3つで衝撃を吸収。誤って落下させても安心。
IEC規格に基づく保護等級IP54に準拠。大切なデータを粉塵や水の飛沫から守ります。
USB-CおよびUSB-A対応のパソコンでご使用いただけます。Mac向けにフォーマット済み。

付属品USB C to Cケーブル、USB C to Aケーブル、クイックスタートガイド質量(g)380電源USBポートより給電対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×133×32保証期間3年間取得規格VCCI Class BインターフェイスUSB 3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876784SDPHE1G-006T-GBAND
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする