SHOWA(ショーワグローブ)
ナイスハンド DAYS
キッチンに置いたままでも生活感が出にくい、落ち着いたカラーが特長です。
用途
[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに]
[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]
[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に]
[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]
[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に]
[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]
[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に]
[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]
[家庭用] ≫ [食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護]
材質
(樹脂部): 塩化ビニル樹脂 、非フタル酸エステル系可塑剤 (繊維部): キュプラ レーヨン
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 調理用には使用しないでください。食器洗いにはご使用いただけます。
※ 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
※ 塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79876809
─
イエロー
S
7.3
19
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
79876818
─
イエロー
M
7.7
20
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
79876827
─
イエロー
L
8
22
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
79876836
─
グリーン
S
7.3
19
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
79876845
─
グリーン
M
7.7
20
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
79876854
─
グリーン
L
8
22
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください