スケーター
ウィンナーカッター
ギュッと押して、ピックスをさすだけ!
ウインナーがかわいく変身
皮なしウインナー専用です。
材質
樹脂:ABS樹脂
種類
ミッキー
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
マイナス20
適合寸法(cm)
ウインナー:幅約1.8、長さ約4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79876224
LWC1
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください