子供用2WAYボトル
学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。
そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★
2種類ある飲み口を付け替えて、飲みやすいストロー飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!
ストローキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。
氷が入れやすいワイド口径。
ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。
見つけやすいカラーパッキン仕様。
材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコーンゴム、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、底板:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)ストロータイプ:約直径68×高さ210、コップ飲みタイプ:約直径68×高さ197
容量(mL)ストロータイプ:410、コップ飲みタイプ:350
質量(g)265
種類MK&FRクッキング
保温効力(℃)(中栓使用時)74以上(6時間)
保冷効力(℃)(中栓使用時)8以下(6時間)、(キャップユニット使用時)9以下(6時間)
内容量1個(264g)
注意
※電子レンジ、食洗機、乾燥機には【使用不可】※ストロー飲みの際は保冷専用です。熱い物を入れて飲まないでください。直接飲むと口内やけどをする場合があります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
