曜日別特売

ドリンクマーカーボトル1L

ドリンクマーカーボトル1L - スケータードリンクマーカーボトル1L - スケータードリンクマーカーボトル1L - スケータードリンクマーカーボトル1L - スケータードリンクマーカーボトル1L - スケータードリンクマーカーボトル1L - スケータードリンクマーカーボトル1L - スケーター

メモリが付いているので、時間を目安に効果的に水分補給が出来ます。
こまめな水分補給をサポート!
飲んだ量がひと目でわかりやすい!
200mlごとのメモリ付き。
ワンプッシュで簡単オープン!
キャップを開けたらすぐ飲める斜め形状で飲みやすいダイレクト飲み口。
飲む時に戻らないキャップロック設計。
持ちやすいハンドル付き。
すべりにくい底カバー付き。

材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、キャップ:ABS樹脂(耐熱温度70度)、フタ・飲み口・・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、底部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90度)、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約直径84.5×260容量(mL)約1000質量(g)約223種類ミッキーマウス内容量1個(223g)
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
※熱い物・ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876294PDMK10
4,000
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする