スケーター
ストローホッパーキャップ
携帯用の収納ケースが付いたペットボトル用のストローホッパーキャップです。
350ml、500ml両方のペットボトルに使えます。
ペットボトルに合わせて調整。
材質
フタマスコット部:ABS樹脂/耐熱温度80度、フタ・本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストロー止め具:ポリプロピレン/耐熱温度100度、ケース:AS樹脂/耐熱温度80度、フタパッキン・リングパッキン・ゴムリング・チューブ:シリコン樹脂/耐熱温度140度、ストロー:ポリエチレン/耐熱温度70度、スプリング:ステンレス、ピン:BS(真ちゅう)、ストラップ:ナイロン
寸法(mm)
約143×54(携帯収納ケース) 約直径40×250
種類
ミッキー
内容量
1個
注意
※ペットボトルのネジサイズは、統一規格でない為、ペットボトルの種類、メーカー輸入品によっては取り付けられない物があります。
※炭酸飲料水には使用しないで下さい。
※25度以下の飲料水にご使用下さい。熱い飲料水に使用されると大変危険ですので絶対に使用しないで下さい。
※この商品は、幼児だけでのご使用には適して
※おりません。ご使用の際は必ず保護者のもとで
※ご使用下さい。思わぬ事故の危険がありますので、3才未満(特に乳幼児等)のお子様には絶対に与えないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79876319
PSHC7
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください