曜日別特売

抗菌食洗機対応箸箱セット

抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター

食洗機OKのお箸とケースのセットです。
ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造。
また、洗いやすく分解可能になっています。
おハシには名前を入れられるスペース付き。
ケース用の名前シールも付いてます。

材質フタ:AS樹脂/耐熱温度:100度、本体:ポリプロピレン/耐熱温度:140度、箸:AS樹脂/耐熱温度:100度長さ(cm)箸:約16.5ケース寸法(mm)約195×27×15加工(部位)全体、(方法)練込使用無機抗菌剤内容量1個(44g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876398ABS2AMAG-カナヘイMKフレンズ
680589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
15023088ABS2AMAG【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)カナヘイMKフレンズ
680589
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
返品不可
残り37点です
79876407ABS2AMAG-カナヘイ/プーさん
680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする