曜日別特売

窯業サイディング目地用 POSシールLMセット

窯業サイディング目地用 POSシールLMセット - セメダイン窯業サイディング目地用 POSシールLMセット - セメダイン窯業サイディング目地用 POSシールLMセット - セメダイン

「POSシールLM」10本に「プライマーMP1000」1缶をセットしています。
プライマーを塗布する専用ハケも付属しています。
POSシールLMは、窯業系サイディングに適したシーリング材です。
硬化後は塗装ができます。
JIS A 5758適合品です。
耐候性に優れています。(サンシャインウェザーメーター2000時間をクリア)
カビの発生が少ない防カビ剤配合品です。
はっ水汚染が少ないです。

用途
サイディングの目地シール。
ALC板の目地シール。
上記部材とサッシ、屋根材との取り合い目地。
塗布量
目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
仕様指触乾燥時間:6~10時間(23℃)セット内容専用プライマー(MP1000)1缶、専用ハケ1本容量(mL)333×10本JIS規格JIS A 5758主成分変性シリコーン樹脂標準使用量目地巾10mm×深さ10mm→約3m/1本危険等級特性塗装可、低モジュラス、防カビ内容量1箱(333mL×10本)
注意
※塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前に確認して下さい。
※特にフタル酸系(アルキッド樹脂)塗料、合成樹脂調合ペイントには適しません。
※専用プライマーを必ず使用し、サイディングの木口、ALC、コンクリートには十分塗布します。
※厚みが0.5mm以下の薄膜で使用すると、比較的短期間で白化しますので釘頭などの個所への使用は避けてください。
※大理石・御影石などの天然石または接着面に直接紫外線が当たるガラス目地などには使用できません。
※塗料の種類によっては密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので、事前に確認してください。
※フタル酸系塗料(合成樹脂調合ペイント)は乾燥が遅くなります。
※塗装する場合には、シール施工後3日以内に行ってください。
※ 本来のシーリング用途以外には使用Sしないでください。
※使用中は十分に換気を行うこと。
※直接皮膚に触れないよう注意し、皮膚に付いたときはウエスなどで拭き取った後、石鹸などでよく洗い落とすこと。
※誤って目に入れたときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当を受けること。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
※子供の手の届かない一定の場所に保管してください。
※使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使いきってください。
※ご使用にあたっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。
※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途(電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など)におきましては、
長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えてください。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の類別
危険物の品名
危険物の数量
危険物の性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86282323SM-382アイボリー指定可燃物/第四類可燃性固体類/第一石油類4600g/154mL非水溶性
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86282332SM-384アンバー第四類/指定可燃物第一石油類/可燃性固体類154mL/4600g非水溶性
17,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86282341SM-372ホワイト指定可燃物/第四類可燃性固体類/第一石油類4600g/154mL非水溶性
17,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48710978SM-380グレー指定可燃物/第四類可燃性固体類/第一石油類4600g/154mL非水溶性
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48710987SM-381ダークグレー第四類/指定可燃物第一石油類/可燃性固体類154mL/4600g非水溶性
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48710996SM-385ダークアイボリー指定可燃物/第四類可燃性固体類/第一石油類4600g/154mL非水溶性
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48711005SM-402ニューグレー指定可燃物/第四類可燃性固体類/第一石油類4600g/154mL非水溶性
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48711014SM-403ディープグレー指定可燃物/第四類可燃性固体類/第一石油類4600g/154mL水溶性
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48711023SM-406ブラック第四類/指定可燃物第一石油類/可燃性固体類154mL/4600g非水溶性
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする