YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
縦型ガソリン携帯缶
こんなお得な商品も!
ガソリン携行缶 縦型
モノタロウ
¥
4,998
税込
¥
5,498
(115)
仕様
JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品
板厚(mm)
0.8
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
容量(L)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79880099
CGY10
0.8mm亜鉛メッキ鋼板
グリーン
10
290×352×180
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
79880108
CRY10
0.8mm亜鉛メッキ鋼板
レッド
10
290×352×180
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
79880117
CSY10
0.8mmSUS304
シルバー
10
290×352×180
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
79880126
CGY20
0.8mm亜鉛メッキ鋼板
グリーン
20
475×352×180
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
79880135
CRY20
0.8mm亜鉛メッキ鋼板
レッド
20
475×352×180
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
79880144
CSY20
0.8mmSUS304
シルバー
20
475×352×180
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください