山里産業(ヤマリ)
被覆熱電対(K熱電対/ガラス編組外遮蔽付)
被覆熱電対
用途
被覆にガラス編組、ノイズ対策に外遮蔽を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
色
【被覆】白地/青スパイラル
仕上
2.6×4.0
構成
【心線】0.65単線
熱電対
K熱電対
対数(P)
1
遮蔽
【外側】外ステンレス遮蔽
被覆材
ガラス編組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79877247
YM-DK65-3B
1巻(50m)
¥
30,625
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79877256
YM-DK65-3B
1巻(100m)
¥
61,250
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください