曜日別特売

ポールハンガー

ポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフト

温もりのある天然木を使用。
場所を取らないシンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。
お掃除や模様替えなど、ちょっとした移動の時でも、軽くてらくらく。
衣類やカバン、帽子などを掛けて収納できます。
スマートフォンなどの小物を一時的に置けるトレーが付いていて便利です。
工具不要で、組立てが簡単です。
耐荷重:フック1本1kg,トレー1kg

用途
サイズ(約)
幅44×奥行44×高さ165.5cm
重量(約)
2.0kg
材質
(本体・フック・トレー)天然木・ラッカー塗装
材質質量(kg)2.0耐荷重(kg)フック1本:1、トレー:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×165.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880169HP-F1644 BR
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥70/税込¥77
沖縄地方1¥1,070/税込¥1,177
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする