曜日別特売

ホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付

ホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 - ELPAホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 - ELPAホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 - ELPAホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 - ELPAホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 - ELPAホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 - ELPAホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 - ELPAホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 - ELPA

【本体】
検知方法:赤外線受動式
電源電圧:AC100V50/60Hz
消費電力:約6.8W(待機時約0.5W)
光源:昼白色LED※LEDの交換はできません。
全光束:全点灯時約500lm
点灯保持時間:約30秒(固定)
点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)
保護等級:IP45(防噴流形)
使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃
電源コード長:約3m
外形寸法(約):幅200×高さ116×奥行176(mm)(最大値)
質量:約830g(電源コード含む)
付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚
【リモコン】
使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)
電池寿命:約2年(1日10回使用時)
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
動作距離:約3m

用途
離れた場所から操作できるリモコン付
フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン
遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能
ほのかに光る緑色の明かりでライトの位置をお知らせ
電源直結式とコード式の電源2WAY
4種類の設置方法で取り付けが可能
保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79879916EHL-103AC
オープン
9,499
10,449(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする