電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh
※充電池の交換はできません
点灯保持時間:約10秒(固定)
点灯開始照度:約10lx以下
保護等級:IPX4(防沫形)
光源:白色LED※LEDの交換はできません。
全光束(満充電時):点灯時約120lm
使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃
※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。
※1日10回点灯時※満充電時
外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)
質量:約170g(充電池含む)
付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)


