曜日別特売

マグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド

マグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド - ELPAマグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド - ELPAマグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド - ELPAマグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド - ELPAマグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド - ELPAマグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド - ELPAマグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド - ELPAマグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド - ELPA

使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間:HI約13時間/LOW約30時間/赤色点灯約4時間/赤色点滅約9時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
光源:白色COBLED×1灯+赤色COBLED×1灯
明るさ:HI約180lm/LOW約90lm/赤色点灯約30lm
※アルカリ乾電池初期時
外形寸法(約):幅98×高さ72×奥行30(mm)(最大値)
質量:約81g(電池除く)

用途
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ
緊急時に役立つ赤色点灯・点滅
白色と赤色の同時点灯が可能
スタンド部分が260°回転
マグネット付スタンド
連続使用時間(時間)HI 約13、LOW 約30/赤色点灯 約4、点滅 約9使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)HI 約180/LOW 約90/赤色点灯 約30電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79879986DOP-WL09
オープン
1,232
1,355(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする