セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用

セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用 - タジマツール(TJMデザイン)セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用 - タジマツール(TJMデザイン)セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用 - タジマツール(TJMデザイン)セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用 - タジマツール(TJMデザイン)

安全ロープごと工具入れ替え!
工具ホルダー
工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり
表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます
つねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式
万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止
ホルダー結束穴付
ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応
※セフホルダーは別売となります

用途安全ロープ材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン)長さ(mm)ロープ:1200質量(kg)取付可能工具:1.0以下質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32材質(ロープ)ナイロン内容量1個
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79881237SFAZ-ROP10
6,250
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする