TハーネスX型

TハーネスX型 - KH(基陽)TハーネスX型 - KH(基陽)TハーネスX型 - KH(基陽)

洗練されたシンプルモデル

仕様【バックル部】ワンタッチ式形状【脚部】水平型ブラックサイズフリーサイズベルト幅(mm)45【胸部分】38適応身長(cm)165~185最大使用質量(kg)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880178GEFXPTKT-L3
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする