ダイケン
アシストバネ(CKS-H用)
用途
クリーンストッカーCKS-Hシリーズのメンテナンス部品に。
材質
ステンレス
色
シルバー
奥行(mm)
50
間口(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79882305
CKS10HB
CKS-1007-H
253-4974
200
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
79882314
CKS13HB
CKS-1307-H
253-4971
215
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
79882330
CKS16HB
CKS-1607-H
253-4973
215
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
79882339
CKS19HB
CKS-1907-H
253-4972
215
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください