ダイケン
クリーンストッカー用仕切り板 ステンレス
左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。
クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。
用途
集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。
トラスコ品番
152-0335
セット内容
仕切り板本体、取付金具、仕切り板用レール、取付ねじ
材質
ステンレス
色
シルバー
高さ(mm)
644
奥行(mm)
648
間口(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79882524
CKS-PT
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません