曜日別特売

クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2

クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 - ダイケンクリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 - ダイケンクリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 - ダイケンクリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 - ダイケンクリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 - ダイケンクリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 - ダイケンクリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 - ダイケンクリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 - ダイケン

上板、回転扉、前扉、前パネルが木目調の上質で美しいゴミ収集庫です。
内側からレベル調整が可能です。
静音性と耐久性に優れています。
高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。
上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。
前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。
前扉と木目シートは擦れない設計です。
仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)
塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。
底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。

用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー材質ステンレス上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー高さ(mm)1160内容量1台
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ずおこなってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
ゴミ袋集積目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79882470CKS-1307-MS2646-1468750800130045Lゴミ袋17袋相当
387,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79882479CKS-1309-MS2646-14679001000130045Lゴミ袋22袋相当
405,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79882488CKS-1607-MS2646-14667501000165045Lゴミ袋22袋相当
418,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79882497CKS-1609-MS2646-14659001250165045Lゴミ袋27袋相当
436,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする