ダイケン
クリーンストッカー ステンレスタイプ 連結型
ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。
上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。
鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
雪が入りにくい設計になっています。
用途
マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。
仕様
アンカープレート仕様
材質
21クロムステンレス
色
シルバー
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
750
内容量
1台
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
間口(mm)
ゴミ袋集積目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79882506
CKM-TN120R
127-5330
660
1200
45Lゴミ袋14袋相当
¥
336,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79882515
CKM-TN180R
127-2214
1100
1800
45Lゴミ袋24袋相当
¥
412,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。