高圧洗浄機13/100GSP

高圧洗浄機13/100GSP - アサダ高圧洗浄機13/100GSP - アサダ高圧洗浄機13/100GSP - アサダ

高い防音性能
セル式スタート
誰でも簡単に始動可能
メンテナンス性を向上
ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。
自動エア抜き装置
エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
アルミメッキ鋼板の燃料タンク
錆を防止。
高出力エンジン搭載
クラス最大の2.9kW。
耐久性の高いグリセリン入り圧力計

用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]内容量1個
注意
※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79881070HD1310SP3
572,000
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする