曜日別特売

スマートアーキ フットライト ワイドタイプ

スマートアーキ フットライト ワイドタイプ - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト ワイドタイプ - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト ワイドタイプ - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト ワイドタイプ - Panasonic(パナソニック)

器具の存在感を抑えたシンプルでシャープなフォルム。

幅(mm)265高さ(mm)113保護等級IP23光源LEDランプ別売推奨ランプLDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)E17出しろ(mm)22.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)内容量1台
注意
※調光はできません。

※取付には適合ボックス・カバーDS4915(別売)が必要です。

※写真方向以外取り付け不可。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79881499YYY66502K1ミディアムグレーメタリック
54,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
79881508YYY66503K1シルバーメタリック
54,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
79881517YYY66512K0.8ミディアムグレーメタリック
54,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
79881526YYY66513K0.8シルバーメタリック
54,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする