曜日別特売

高温用天井直付型LED 高天井用照明器具

高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 - Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 - Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 - Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 - Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 - Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 - Panasonic(パナソニック)

先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。
耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。
1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。
電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。
60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。
保護等級はIP65を確保。

用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境電圧(V)100~242本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※調光はできません。

※器具の取付周囲温度が-20~70℃でご使用ください。

※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※灯具口出し線・アース線、電源ユニット出力線・アース線それぞれと延長ケーブルとの接続はスリーブで確実に接続してください。シースの無い電源線接続箇所からシースの部分までは、全体を自己融着テープ、絶縁テープの順で巻き、確実に絶縁、防水処理をしてください。正しく処理をされないと防水性能が保たれませんのでご注意ください。

※専用電源ユニットの出力線・アース線は0.75mm2以上の耐熱電線(100℃以上)(別途)を使用してください。

※粉塵・油煙が発生する複合環境下では、パネル面に粉塵が付着しやすくなり本来の性能が得られなくなる可能性があります。定期的なメンテナンスをおすすめします。

※写真はイメージです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
消費電力(W)
周囲温度
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79882059XYM2041LE9天井直付型100【70℃時】14900 lm時間(光束維持率80%)160【器具】16000
209,400
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
79882068XYM2042LE9天井直付型、30度までの傾斜天井に取付可能130【65℃時】19600 lm時間(光束維持率80%)161.5【器具】21000
250,700
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
79882077XYM2043LE2天井直付型、30度までの傾斜天井に取付可能199【60℃時】29900lm時間(光束維持率80%)160.8【器具】32000
318,300
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする