Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ スポットライト 据置取付専用
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
グレアに配慮した美しい光。光源遮光角45度を確保し、グレアをカット。人が近づいてもまぶしさを感じないよう配慮。
質量(kg)
3.2
取付
据置取付専用
電圧(V)
100
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
光源
LED内蔵
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
2000lmタイプ
ビーム角度(°)
28
パネル
【全面パネル】高透過ガラス
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※
※写真方向以外取付不可。
※
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※
※調光はできません。
※
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79881770
YYY32232ZLE1
【スパイク】(別売)YYY97173K【据置プレート】(別売)YYY36004【スパイク】(別売)YYY97173K
白色
69.3
¥
77,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
79881779
YYY32236ZLE1
【据置プレート】(別売)YYY36004【スパイク】(別売)YYY97173K
白色
44
¥
84,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
79881788
YYY32234ZLE1
【据置プレート】(別売)YYY36004【スパイク】(別売)YYY97173K
電球色
66.7
¥
77,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
79881797
YYY32237ZLE1
【据置プレート】(別売)YYY36004【スパイク】(別売)YYY97173K
電球色
40.6
¥
84,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください