Panasonic(パナソニック)
壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付
点灯照度調整機能付
密閉型
用途
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
幅(mm)
155
質量(kg)
1.2
色
ブラック【アルミダイカスト】オフブラック
取付
壁直付型、密閉型
高さ(mm)
240
タイプ
【アクリルパネル】乳白
電圧(V)
100
スイッチ
センサ←→連続点灯
機能
PaPIRs・明るさセンサ付
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
センサー効範囲
全方向20度
出しろ(mm)
223
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。
※
※写真方向以外取り付け不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79881736
LGWC85027
¥
59,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください