Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100
用途
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
適合
【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005
取付
天井埋込型、浅型9H・高気密SB形
穴径(Φmm)
(埋込)Φ98
電圧(V)
100
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
埋込高(mm)
90
内容量
1台
注意
※55度までの傾斜天井に取付可能。
※
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。
※
※配光については斜天井対応となっていません。
※
※施工時、埋込高さは90mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79881587
LGD9107
ホワイト
【鋼板】ホワイトつや消し
¥
4,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79881596
LGD9108
ブラック
【鋼板】ブラックつや消し
¥
4,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください