曜日別特売

壁直付型 LEDエクステリアブラケット 密閉型 防雨型 パネル付型

壁直付型 LEDエクステリアブラケット 密閉型 防雨型 パネル付型 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDエクステリアブラケット 密閉型 防雨型 パネル付型 - Panasonic(パナソニック)
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)230タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売出しろ(mm)207内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。

※写真方向以外取り付け不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79881605LGW85027
43,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする