Panasonic(パナソニック)
天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光 カチットF
リモコンで〈100%~5%〉調光。
専用リモコン送信器同梱。
虫・ホコリの入りにくい構造
適合
【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)
□500
質量(kg)
1.9
取付
天井直付型、カチットF
高さ(mm)
131
タイプ
【アクリルカバー】乳白つや消し
電圧(V)
100
スイッチ
全灯→普段→常夜灯
光源
LED(内蔵)
色温度(K)
6200
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
リモコン
明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能
※
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
明るさ(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79882174
LGC3510D
32.3
126.9
(100V時)0.41
【器具】4100
約6200K、明るさ約120%、39.4W
¥
58,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79882190
LGC5510D
40.6
128
(100V時)0.51
【器具】5200
約6200K、明るさ約120%、49.6W
¥
64,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください