Panasonic(パナソニック)
天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 カチットF
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。
専用リモコン送信器同梱。
虫・ホコリの入りにくい構造
適合
【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)
□500
質量(kg)
1.9
取付
天井直付型、カチットF
高さ(mm)
131
電圧(V)
100
スイッチ
普段←→常夜灯
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
色温度(K)
【昼光色】6500、【電球色】2700
リモコン
明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
【昼光色・電球色】83
電球の種類
LED(内蔵)
調光の可否
○
LED交換
不可
調色の可否
○
内容量
1台
注意
※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能。
※
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。
※
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79882120
LGC25120
【アクリルカバー】乳白つや消し
27.6
126.8
(100V時)0.34
【器具】3500
¥
60,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79882129
LGC25121
【アクリルカバー】乳白つや消し・模様入
27.6
126.8
(100V時)0.34
【器具】3500
¥
62,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79882138
LGC35120
【アクリルカバー】乳白つや消し
32
128.1
(100V時)0.4
【器具】4100
¥
62,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79882147
LGC35121
【アクリルカバー】乳白つや消し・模様入
32
128.1
(100V時)0.4
【器具】4100
¥
64,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79882156
LGC45120
【アクリルカバー】乳白つや消し
36.3
126.7
(100V時)0.45
【器具】4600
¥
64,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79882165
LGC45121
【アクリルカバー】乳白つや消し・模様入
36.3
126.7
(100V時)0.45
【器具】4600
¥
67,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください