曜日別特売

天井埋込型 LEDシーリングライト リモコン調光 パネル付型 ~8畳 昼光色

天井埋込型 LEDシーリングライト リモコン調光 パネル付型 ~8畳 昼光色 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDシーリングライト リモコン調光 パネル付型 ~8畳 昼光色 - Panasonic(パナソニック)

リモコンで〈100%~5%〉調光。
専用リモコン送信器同梱。

適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052幅(mm)□427質量(kg)3.5取付天井埋込型、浅型10H・高気密SB形タイプ【アクリルパネル】乳白つや消し寸法【埋込穴角(mm)】□400電圧(V)100消費電力(W)40.6スイッチ全灯→普段→常夜灯光源LED(内蔵)色温度(K)6200光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.42リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさ(Lm)【器具】4180演色指数(Ra)83埋込高(mm)100調光の可否適用畳数~8畳LED交換不可内容量1台
注意
※55度までの傾斜天井に取付可能。

※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79881815LGC3713D
70,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする