曜日別特売

天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当

天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)558幅(mm)410質量(kg)3.4取付天井直付型、Uライト方式高さ(mm)312電圧(V)100消費電力(W)20.4口金E26全光束(Lm)1800光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.342明るさ25形電球6灯器具相当灯数6デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能内容量1台
注意
※LED電球専用商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79882086LGB57640ブラック
178,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79882095LGB57641真ちゅう色
178,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする