拭き掃除も掃き掃除も部屋中これ1本!くるんと両面使える、魔法のほうきモップ。特許取得のリターン技術でどこでもしっかりフィット!(特許番号:7278416)
優れた弾力性で340度まで回転、どの角度でも使用可能。無理な力が必要なく掃除がラクラク。
直角に曲がった壁、天井や高所、窓ガラス、お風呂、階段などに最適。自社開発したマイクロファイバー生地使用。市販の使い捨てシート等も使用可能。
用途部屋中のお掃除に。オフィス 事務所 清掃 ハンディクリーナー フロアワイパー お掃除棒 繰り返し使える 洗える 拭き掃除 掃き掃除 ほうき スティッククリーナー 箒 モップ 回転 両面 床 壁 隙間 階段 天井 お風呂 洗車 フーニーズリターンほうきモップ付属品チェスツイストモップ、マルチメイトパッド、スクレーバー材質ほうきモップ:ABS 樹脂/アセタール/PE/アルミニウム、スクレーパー:アセタール、チェスツイストモップ:ポリエステル/ポリプロピレン/ナイロンポリウレタン、マルチパッド:ポリプロピレン/ナイロンポリウレタン/プロウレタン/ポリエステル質量(g)598寸法(cm)モップヘッド:10.7×32、モップヘッド+スティック:98-132、スクレーパー:7×11、チェスツイストモップ:33×23.5、マルチパッド:33×23.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個