ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付

ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付 - YAMAZEN(山善)ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付 - YAMAZEN(山善)ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付 - YAMAZEN(山善)ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付 - YAMAZEN(山善)ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付 - YAMAZEN(山善)ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付 - YAMAZEN(山善)ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付 - YAMAZEN(山善)ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付 - YAMAZEN(山善)

テレビやデスク周りで散らかりがちなゲーム機やコントローラーなどを収納できるラック
PS5など据置型ゲーム機も収納可能。コントローラーやSwitchなど携帯ゲーム機も置ける天板。
ヘッドホンがかけられるフック付き。フックは左右どちらにも取り付け可能。こぼれ止めはコード巻きにも使えて便利
背面オープン仕様で放熱対策。キャスター付きで移動もラクラク。

用途ゲーム機やソフト等の収納に。ゲームラック ゲーミングラック ゲーム収納 ゲーム機収納 PS5収納 スイッチ収納 据え置き NintendoSwitch Switch コントローラー テレビゲーム テレビ周り テレビ周り収納材質本体:プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード長さ(cm)フック:5組立時間約30-40分棚板厚さ(mm)15内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880598FGR-8025(WH/BK)-7.5天板5、棚板5、底板3、フック124×35×80、上段:20.5×34.5(こぼれ止めまで33)×18、下段:20.5×34.5(こぼれ止めまで33)×52キャスター部:5
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79880607FGR-8545(WH/BK)-14.5板5、天板下棚板5、可動棚(1枚当たり)3、底板(1マス当たり)3 、フック145×35×85.5、天板下棚板:31.5×34.5、こぼれ止めまで33×12キャスター部:5、収納部内寸:57
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19315628FGR-8545(WH/BK)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)14.5板5、天板下棚板5、可動棚(1枚当たり)3、底板(1マス当たり)3 、フック145×35×85.5、天板下棚板:31.5×34.5、こぼれ止めまで33×12キャスター部:5、収納部内寸:57
オープン9,698
7,798
アウトレット
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする