曜日別特売

高反発スプリングマットレス

高反発スプリングマットレス - YAMAZEN(山善)高反発スプリングマットレス - YAMAZEN(山善)高反発スプリングマットレス - YAMAZEN(山善)高反発スプリングマットレス - YAMAZEN(山善)高反発スプリングマットレス - YAMAZEN(山善)高反発スプリングマットレス - YAMAZEN(山善)高反発スプリングマットレス - YAMAZEN(山善)高反発スプリングマットレス - YAMAZEN(山善)

ボンネルコイルと高反発ウレタンで全面をサポート、布団乾燥機用の吸入口つき。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。
直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用。
表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。布団乾燥機の吸入口付き。布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ。

用途マットレスとして。ボンネルコイル 高反発 高弾性 布団乾燥機対応 厚み20cm スプリングマットレス 高反発マットレス ベッドマット 固め 硬め厚さ(cm)20反発度高反発材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)材質(側地)ポリエステル100%内容量1個
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
静止荷重(kg)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880327SFBM2-SSS(WH/LG)14.5セミシングルショート目安:9080180
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
79880318SFBM2-S(WH/LGY)15シングル目安:9097195
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
79880205SFBM2-SD(WH/LG)16セミダブル目安:90120195
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79880214SFBM2-D(WH/LG)17ダブル目安:180140195
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする