曜日別特売

高さが変えられる 脚付き すのこマット

高さが変えられる 脚付き すのこマット - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付き すのこマット - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付き すのこマット - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付き すのこマット - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付き すのこマット - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付き すのこマット - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付き すのこマット - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付き すのこマット - YAMAZEN(山善)

マットレス下の通気を良くし、掃除もしやすくする高床式すのこマット
4つのサイズをご用意: シングル、セミダブル、ダブル、セミシングルショート
マットレスが浮いてるような、見た目もすっきりなヘッドレススタイル
すのこが予め連結されていて、組み立て簡単、分解も可能
脚の高さは3段階で変更可能: 6/19/25cm
脚はネジ式の取り付けなので、調整も簡単
脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属
厚み15mmのある積層材すのこを補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計

用途ベッドフレームとして。ベッド すのこベッド ベッドフレーム 木製ベッド すのこマット 高さが変えられる シングル セミダブル ダブル セミシングルショート種類すのこベッド組立時間約30-40分隙間(mm)すのこ:65~70内容量1台
取扱説明書:(2.57MB)
注意
※本品はすのこのフレームのみです。マットレスは別売りです。
※マットレスを上に敷いて本品をご利用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
タイプ
耐荷重(kg)
脚数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880309PSB-80180(WW)18.5セミシングルショートすのこ下フレーム本数:2本静止約1806
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79880275PSB-97195(WW)19.5シングルすのこ下フレーム本数:2本+補助桟静止約1806
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79880284PSB-12195(WW)21.5セミダブルすのこ下フレーム本数:3本静止約1809
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79880300PSB-14195(WW)22.5ダブルすのこ下フレーム本数:3本静止約3609
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする