曜日別特売

テレビ台 頑丈 無段階ガス昇降

テレビ台 頑丈 無段階ガス昇降 - YAMAZEN(山善)テレビ台 頑丈 無段階ガス昇降 - YAMAZEN(山善)テレビ台 頑丈 無段階ガス昇降 - YAMAZEN(山善)テレビ台 頑丈 無段階ガス昇降 - YAMAZEN(山善)テレビ台 頑丈 無段階ガス昇降 - YAMAZEN(山善)テレビ台 頑丈 無段階ガス昇降 - YAMAZEN(山善)テレビ台 頑丈 無段階ガス昇降 - YAMAZEN(山善)テレビ台 頑丈 無段階ガス昇降 - YAMAZEN(山善)

壁掛け風にテレビを設置できる、壁寄せ式テレビスタンド
80インチまで、最大50kgまでのテレビに対応(VESA規格 : 100×100~600×400mmに対応)
震度7相当の揺れでも転倒しない安定構造。レバー操作でテレビの高さを調整可能。左右15度の範囲で角度も調節可能。
支柱背面にはコードを隠して収納可能。背面にはリモコンや携帯ゲーム機も設置できる、収納付き。
低床キャスター付きなので、見た目はすっきりして移動をサポート。
底板はお手入れもしやすい樹脂加工の木目調のシート張り。
工具不要(六角レンチ付属)。転倒防止ワイヤー付属。
テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×45、M6×45、M6×40を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)

用途テレビ台として。頑丈 テレビ台 テレビスタンド 無段階ガス昇降 壁寄せ 左右 首振り キャスター付き 左右15度首振り 全体耐荷重50kg 壁寄せテレビ台 ハイタイプ ロータイプ材質本体:スチール(粉体塗装)、底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)23幅(cm)80耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×116-150組立時間約30-40分内容量1台
注意
※第三者機関立ち合いのもと、起震車で震度7、及び、兵庫県南部地震を再現した耐震テストを実施。85インチ相当(約53.2kg)のダミーテレビを設置した状態にて耐震テストし、転倒しませんでした。(震度7相当は計3回実施、いずれも転倒せず) ただしすべての環境での耐震性を保証するものではありません。災害時の破損については保証いたしかねますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880230LTVS-1215(WLSBK)本体のみ
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79880239LTVS-1215(WLSBK)+LTVS-T(SBK)棚板1枚付属タイプ(40×24cm)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする