マクロス
ビューティーフェイスケアクリーナー
毎日ケアして輝く美肌に
手洗いでは落としきれない毛穴の汚れをしっかり落とす。
部位や用途ごとに使い分ける5種のヘッドを付属。
お肌の状態や使用する用途に合わせて回転速度を2段階に変えられます。
材質
ABS、ステンレス鉄、シリコン、PBT
質量(g)
約75
電源
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
回転数
約320回/分 ※無負荷時
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×45×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79882725
MEBL-121
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください