マクロス
Noelus ノエルズ スキンチェッカー
お肌の状態を知って正しくスキンケア、もっと理想の美肌に
わかりやすい表示で簡単チェック。
お肌に数秒あてるだけの簡単測定。
持ちやすいコンパクトサイズ。
材質
ABS、PC、PMMA
質量(g)
約30
使用温度範囲(℃)
約10~40
電源
リチウムコイン電池 CR2032型×1個(別売)
測定方式
BIA(生体電気インビ―ダンス法)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×25×125
保管温度範囲(℃)
約-20~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79882734
MEB-1
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください