全身用ヘアトリマーバリカン

全身用ヘアトリマーバリカン - マクロス全身用ヘアトリマーバリカン - マクロス全身用ヘアトリマーバリカン - マクロス全身用ヘアトリマーバリカン - マクロス全身用ヘアトリマーバリカン - マクロス全身用ヘアトリマーバリカン - マクロス全身用ヘアトリマーバリカン - マクロス

髪の毛、体、ヒゲ 全身使えるヘアトリマーバリカン。
使用用途に合わせたアタッチメント5種付属。
IPX5の防水仕様で浴室でも使用可能。
届きにくい背中はハンドルを伸ばしてラクラクケア。
ケア時に見えやすく処理がしやすいライト付き。
低騒音設計。

材質PP、ABS、ステンレス質量(g)約125電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×210定格時間(分)10運転音(dB)約60入数1台内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79882759MEBM-80
オープン
2,788
3,067(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする