マルチトリマー リオネ

マルチトリマー リオネ - マクロスマルチトリマー リオネ - マクロスマルチトリマー リオネ - マクロスマルチトリマー リオネ - マクロスマルチトリマー リオネ - マクロスマルチトリマー リオネ - マクロスマルチトリマー リオネ - マクロス
(1件のレビュー)

スティック形状の充電式トリマー。
3種類のヘッドで様々な部位に対応。(フェイストリマー、小型トリマー、ノーズトリマー)
コンパクトで持ち運べるから簡単に綺麗に。

材質ABS、アルミニウム合金、ステンレス質量(g)約50電源充電式(USB、5V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×120充電時間(時間)約6充電池タイプ内蔵:ニッケル水素電池 1.2V 500mAh入数1台稼働時間(分)約40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79882716MEBL-158
オープン
2,188
2,407(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 顔のうぶげ取りに購入しました
JUNES ARサービス業

思ったよりも勢いがなく、電力が弱い気がします。
ただ、USBの充電式なので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする