エアコン室外機用カバー

エアコン室外機用カバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコン室外機用カバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコン室外機用カバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る
ワイドタイプ(幅855~960mm)
室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能
取り付けバンド2本付
バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない
夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に
冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に

材質本体(カバー)・取付バー・ジョイント・バンド:ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル:ナイロン寸法(mm)960×350×82質量(kg)1.3内容量1個
注意
※エアコン室外機を屋外に置き、室外機天面の温度をエアコン室外機用カバーをした場合としていない場合を測定したとき、 1時間後に約17℃の温度差になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880704AL-CV-8596
7,800
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする