曜日別特売

ケーブルタイホルダー

ケーブルタイホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ケーブルタイを長さごとに収納して、前面の小窓から素早く取り出せる
さびにくいステンレス製金属クリップで簡単着脱
カラビナ付で吊り下げOK
ゴミや小物の収納に便利なファスナー付ポケット
落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト
(2ヵ所、耐荷重1kg以下)
電気工事、内外装作業、ガーデニング等に

材質本体:ポリエステルキャンバス、クリップ:ステンレス、カラビナ:アルミ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880677CTH-20MH110×40×240220ケーブルタイ:100・150・200
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
79880686CTH-30MH110×40×320280ケーブルタイ:200・250・300
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする