DENSAN(デンサン/ジェフコム)
蝶ネジソケット
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット
蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに
電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質
クロム合金鋼
寸法(mm)
18×65×18
全長(mm)
65
質量(g)
47
二面幅(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79880695
TYS-12
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください