DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スーパーネクスト3Eチェッカー
区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい
直接検電&被覆検電
導通チェックOK
LEDライト付
感度調整機能付
仕様
使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V)
材質
PC・スチール
寸法(mm)
20×127×19
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
0℃~40℃
使用電池
LR44×2
動作表示
ブザー鳴動、LED点灯
電池寿命
連続動作状態 約3時間
絶縁耐力
AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
内容量
1個
注意
※電池は付属していません。アルカリボタン電池 LR44を2個ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79880756
SEC-902M
¥
8,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください