ハンディーマルチルーター

ハンディーマルチルーター - PROXXON(プロクソン)ハンディーマルチルーター - PROXXON(プロクソン)ハンディーマルチルーター - PROXXON(プロクソン)ハンディーマルチルーター - PROXXON(プロクソン)ハンディーマルチルーター - PROXXON(プロクソン)ハンディーマルチルーター - PROXXON(プロクソン)ハンディーマルチルーター - PROXXON(プロクソン)ハンディーマルチルーター - PROXXON(プロクソン)

本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業が出来ます。
先端パーツ軸径0.5~3.2mm取付可能です。
切削、各種磨き、サビ落とし、穴あけ、切断、研磨に最適です

用途彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨きなど多彩に使える高速ミニグラインダー。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂グリーン質量(g)500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50回転数(min-1[r.p.m])8000~18000充電時間ドリル10種(0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2)mm各1本、ワイヤーブラシ(ディスク型)1枚、切断砥石5枚、純毛バフ(ディスク型)2枚、彫金バフ1枚、純毛バフ(棒型)1本、純毛バフ(矢型)1本、軸付き砥石(WA)筒型、矢型各1本、フラップホイールペーパー(120番)1本、ハイスビット丸型、棒型各1本、専用シャフト2本、ビットケース定格使用時間15分チャック径(Φmm)0.5~3.2本体長さL(mm)220内容量1セット
注意
※付属の0.3mmのドリルはピンバイス等で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79881420No.28473-SK
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする