曜日別特売

ミニルーターMM10ケース付

ミニルーターMM10ケース付 - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM10ケース付 - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM10ケース付 - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM10ケース付 - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM10ケース付 - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM10ケース付 - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM10ケース付 - PROXXON(プロクソン)

先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。
コードレスにより、可能性を広げます。
満充電で20分作業を3~5回できます。

用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。付属品ダイヤモンドビット1本・ハイスビット1本・軸付砥石1本・充電ケーブル1個・専用ビットケース1個・スパナ1個材質本体:アルミ・ナイロン樹脂グリーン回転数(min-1[r.p.m])9000~15000バッテリー3.7V/2600mAhリチウムイオン電池充電時間約180分定格使用時間20分チャック径(Φmm)2.35mm専用本体長さL(mm)190内容量1セット
注意
※軸径2.35mm専用機種です。
※作業終了後は先端ビットを本体から外してください。先端ビットが固着して交換できない場合が有ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79881395No.26500-SK
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする