PROXXON(プロクソン)
ミニルーターセットケース付き
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。
先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
用途
ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。
材質
本体:アルミ・ナイロン樹脂
質量(g)
260
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
35
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000~18000
定格使用時間
15分
チャック径(Φmm)
2.35/3.0mm用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
35×230
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79881386
No.28525-SK
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください