曜日別特売

ミニルーターMM30ケース付

ミニルーターMM30ケース付 - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付 - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付 - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付 - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付 - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付 - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付 - PROXXON(プロクソン)

先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。
材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。

用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ材質本体:アルミ・ナイロン樹脂グリーン電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)15回転数(min-1[r.p.m])7000~16500定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35mm専用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195内容量1セット
注意
※軸径2.35mm専用機種です。
※作業終了後は先端ビットを本体から外してください。先端ビットが固着して交換できない場合が有ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79881404No.26800-SK
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする